Prodotti /

Cod. Rexel
FN014293.00001
Cod. Produttore
014293.00001

Informazioni di prodotto

HWM015X RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - CAV
Riscaldatore anticondensa progettato per prevenire la formazione di umidità e condensa in ambienti elettrici. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile e costante per quadri elettrici e componenti sensibili, mantenendo una temperatura ottimale per evitare danni causati dall’umidità. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura durata e sicurezza degli impianti elettrici. Facile da installare, è realizzato con materiali resistenti per un funzionamento efficiente e continuo.

profondità

49 mm

larghezza

28 mm

altezza

78 mm

potenza nominale

15 W

Produttore

HWM015X RISCALDATORE ANTICONDENSA 1