Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN014828.00001
Cod. Produttore
014828.00001

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore anticondensa HTMS100X offre soluzioni efficienti per la protezione da umidità e condensa.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità AC/DC
  • Materiali di alta qualità garantiscono durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ambiente asciutto e protetto da condensa
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia di riscaldamento efficiente
  • Miglioramento della sicurezza e durata degli impianti elettrici
Il riscaldatore anticondensa HTMS100X è progettato per garantire un'efficace protezione contro l'umidità. Questo dispositivo versatile funziona con tensione di alimentazione AC/DC, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il riscaldatore offre prestazioni affidabili e durature. La sua efficiente tecnologia di riscaldamento assicura un ambiente asciutto e protetto, ideale per l'uso in spazi soggetti a condensazione. Con il HTMS100X, la prevenzione della condensa diventa semplice e sicura. Descrizione del produttore: Il riscaldatore anticondensa HTMS100X è progettato per garantire un'efficace protezione contro l'umidità. Questo dispositivo versatile funziona con tensione di alimentazione AC/DC, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il riscaldatore offre prestazioni affidabili e durature. La sua efficiente tecnologia di riscaldamento assicura un ambiente asciutto e protetto, ideale per l'uso in spazi soggetti a condensazione. Con il HTMS100X, la prevenzione della condensa diventa semplice e sicura.

larghezza

61,5 mm

altezza

138 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Riscaldatore anticondensa HTMS100X alta qualità protezione umidità AC/DC uso industriale e civile