Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011701.00001
Cod. Produttore
011701.00001

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore anticondensa HTM080 offre una protezione efficace contro l’umidità, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tensione AC/DC
  • Materiali di alta qualità per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del rischio di condensa e corrosione
  • Miglioramento dell’affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a un design efficiente
Il riscaldatore anticondensa HTM080 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti umidi. Questo dispositivo versatile funziona con tensione AC/DC, garantendo un'adeguata protezione contro la formazione di condensa. Realizzato con materiali di alta qualità, il riscaldatore è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design efficiente e funzionale, l'HTM080 rappresenta una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il riscaldatore anticondensa HTM080 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti umidi. Questo dispositivo versatile funziona con tensione AC/DC, garantendo un'adeguata protezione contro la formazione di condensa. Realizzato con materiali di alta qualità, il riscaldatore è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design efficiente e funzionale, l'HTM080 rappresenta una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici.

larghezza

61,5 mm

altezza

188 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Riscaldatore anticondensa HTM080 alta qualità tensione AC/DC per impianti industriali e commerciali