Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT2BC6043
Cod. Produttore
HT2BC6043
Cod. EAN
8032826136641

Informazioni di prodotto

Trasformatore HT80A con trasduttore integrato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: HT80A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 600A - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Serie

TEMA