Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Trasformatore di corrente di protezione
diametro dell'apertura
35 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
1000 A
Corrente nominale secondaria
0,02 A
con protezione dal contatto
tarato
classe di precisione
Apertura in altezza
35 ... 35 mm
Apertura in larghezza
Serie
TEMA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te