Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT2BD103T
Cod. Produttore
HT2BD103T
Cod. EAN
8032826136740

Informazioni di prodotto

Trasformatore HT80A con trasduttore integrato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: HT80A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 1000A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Serie

TEMA