›

HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A1

Cod. Rexel IMHT1BS102A
Cod. Produttore HT1BS102A
Cod. EAN 8032826042607

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 10-100A
  • Uscita segnale: 4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 15Vdc da HT35Bm
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Precisione: Classe 1 (EN/IEC 60688)
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Dimensioni: 92x94x32 mm (HT35Bs)
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HT35Bs - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 15Vdc derivata da HT35Bm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A1