›

HT35BMTRASDHALL10-100A4-20MAA20-60V

Cod. Rexel IMHT1BM102C
Cod. Produttore HT1BM102C
Cod. EAN 8032826042621

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 10-100A
  • Uscita segnale: 4-20mA o 0-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 24Vca/20-60Vcc
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Precisione: Classe 1
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Protezione: IP20 morsetti
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 20÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

HT35BMTRASDHALL10-100A4-20MAA20-60V