Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0039
Cod. Produttore
KNXH0039
Cod. EAN
4016779906722

Informazioni di prodotto

HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The device can be used as a twilight switch (1 ... 100 lux) or as a light value switch (100 ... 20.000 lux). One Outside Light Sensor LFO/A 1.1 is supplied with the device.

grado di protezione (IP)

IP20

numero di canali

10

con indicatore a LED

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

impostazione

1 lx

Serie

Light Level Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Sensore luce esterno HS/S4.2.1 interfaccia per controllo luminosità MDRC uso domotica