Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048418
Cod. Produttore
048418
Cod. EAN
3245060484187

Informazioni di prodotto

Controller multifunzione KNX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Controller multifunzione KNX dotato di 8 ingressi e 10 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF - Controllo di tapparelle- Controllo di prese comandate- Misura dei consumi dei carichi collegati (solamente su alcune uscite)Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX e può essere configurata per operare secondo tre profili di funzionamento diversi.Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 27-50 Vd.c. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 8 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

8

Numero moduli DIN

8

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

Tensione d'esercizio nominale

27 ... 50 V

Produttore

HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 8MODULI