Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
AMD
assorbimento di potenza
1 W
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
numero di ingressi digitali
16
Numero moduli DIN
12
comando locale/manuale
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Min. profondità della presa per apparecchi
66 mm
Tensione d'esercizio nominale
27 ... 56 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te