Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL5400827E8
Cod. Produttore
PHQL5400827E27G8
Cod. EAN
4058075124868

Informazioni di prodotto

Lampada LED HQLLED5400 46W/827 230V PRO E27 FS1 offre efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce senza accenditori
  • Compatibile con alimentatore convenzionale (CCG)
  • Alta protezione contro picchi di tensione fino a 4 kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 78% rispetto alle lampade a vapori di mercurio
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V
  • Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore
  • Fattore di potenza: 0.9
  • Grado di protezione: IP65
  • Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N)
Vantaggi prodotto
  • Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL)
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Strade
  • Illuminazione di grandi superfici
  • Zone pedonali
  • Parchi
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaLa lampada potrebbe essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell’installazione è necessario verificare se l’apparecchio e soprattutto il supporto è in grado di sostenere il peso della lampada. Se possibile, installare l’imbragatura di sicurezza inclusa nella confezione contenente la lampada per i modelli 46W e 95W.Non adatto per il funzionamento con accenditori.Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

80 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

lunghezza

195 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5400 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

46 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

210 ... 210 mA

potenza della lampada

46 ... 46 W

flusso luminoso

5400 ... 5400 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

HQL LED PRO

Produttore

Lampada LED OSRAM HQL LED PRO 46W 2700K E27 IP65 per illuminazione esterna strade e aree pedonali