Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL1300084G3
Cod. Produttore
PHQL13000840G3
Cod. EAN
4058075766075

Informazioni di prodotto

HQL LED PRO 13000 lm 90 W/4000 K E40
Sostituzione LED per lampade HID per applicazioni da esterno. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N). Vantaggi prodotto: Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Serie

HQL_LED_PRO

prodotto Sustainable

Si