Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Soluzioni TV via IP /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287544
Cod. Produttore
287544
Cod. EAN
8016978103713

Informazioni di prodotto

Modulatore digitale DVB-T di alta qualità, ideale per installazioni efficienti e performanti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla programmazione via tastiera o software PC
  • Loopthrough HDMI per connessioni rapide e semplici
  • Ingresso RCA di backup per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Qualità digitale elevata per una visione nitida
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Compatibilità con dispositivi DVB-T per un’esperienza completa
Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, ingresso RCA di backup e programmazione da tastiera con display o SW PC su porta USB.

max. livello d’uscita

90 dBµV

max. potenza assorbita

5 W

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1 dB

uscita

connettore F

Produttore

HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT