› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

HMI030 Display quadro elettrico per monitoraggio parametri A-V-W

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063143R1
Cod. Produttore 1SDA063143R1
Cod. EAN 8015644656911

Informazioni principali

  • Descrizione: DISPLAY QUADRO T4..T7-X1-E1/
  • Funzione: Misura A-V-W con PRxxx
  • Serie: Accessories for Emax
  • Applicazione: Unità display per quadro
  • Compatibilità: Per T4-T5-T6-T7
  • Tipo: HMI030 Switchboard Unit
  • Uso: Monitoraggio parametri elettrici
  • Montaggio: Per quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Unità di visualizzazione remota HMI030 progettata per il monitoraggio e la gestione di relè e sganciatori elettronici delle serie New Emax, Emax DC, Tmax, T7/X1 e Tmax XT. Dotata di interfacce di comunicazione RS485 (Modbus) e CAN, consente il collegamento diretto o indiretto con i relè tramite vari bus di sistema e accessori, garantendo flessibilità nelle configurazioni. L’unità supporta modalità operative multiple tra cui Amperometro, Voltmetro, Wattmetro e Custom, visualizzando correnti, tensioni, potenze e altri parametri elettrici in tempo reale, con indicazione di allarmi tramite LED dedicati. Il display offre pagine personalizzabili per una facile consultazione dei dati, incluso l’ultimo intervento memorizzato dal relè. La struttura compatta in resina autoestinguente con grado di protezione IP20/IP40 è progettata per il fissaggio su portella quadro elettrico, con dimensioni di 96x96x39 mm. L’alimentazione ausiliaria è a 24 V DC con isolamento galvanico conforme alle normative IEC, garantendo sicurezza e compatibilità elettromagnetica. L’unità è ideale per l’integrazione in sistemi di gestione energetica e automazione industriale, offrendo un’interfaccia intuitiva e affidabile per il controllo e la diagnostica degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HMI030 SWITCHBOARD DISPLAY UNIT (FOR MEASURING A-V-W WITH PRxxx) T4-T5-T6 T7-X1 E1-6 NEW-T8

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

95 mm

profondità

150 mm

Serie

Accessories for Emax

HMI030 Display quadro elettrico per monitoraggio parametri A-V-W