› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo Hitronic Pof Duplex Fd Pe-pur

Cod. Rexel RR2185213
Cod. Produttore 2185213

Informazioni principali

  • Serie: HITRONIC
  • Tipo: POF DUPLEX
  • Rivestimento: PE-PUR
  • Alta qualità: Materiali resistenti
  • Uso: Installazione elettrica
  • Design: Ergonomico e distintivo
  • Applicazioni: Varie tipologie
  • Efficienza: Ottima conduzione

Descrizione del prodotto

Il RR2185213 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua struttura consente un'ottima conduzione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza durante l'uso. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per diverse tipologie di montaggio, assicurando una facile integrazione in impianti esistenti. Il design ergonomico e il colore distintivo facilitano l'identificazione e l'installazione. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, questo cavo rappresenta una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di alta affidabilità per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il RR2185213 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua struttura consente un'ottima conduzione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza durante l'uso. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per diverse tipologie di montaggio, assicurando una facile integrazione in impianti esistenti. Il design ergonomico e il colore distintivo facilitano l'identificazione e l'installazione. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, questo cavo rappresenta una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di alta affidabilità per i loro progetti elettrici.
Cavo Hitronic Pof Duplex Fd Pe-pur