Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
A 2 battenti
tipo di corrente
DC
larghezza max. del battente
3500 mm
peso max. del battente
400 kg
tensione del motore
24 V
Fine corsa
Battuta cancello
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te