Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFPI22880TL5
Cod. Produttore
HFPI22880TL5
Cod. EAN
8727900862508

Informazioni di prodotto

HF-Performer Intelligent offre soluzioni avanzate per l’illuminazione con efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design sottile e leggero
  • Compatibilità con lampade TL5 HE e HO per maggiore flessibilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato con tecnologia smart power EII
  • Migliore efficienza di sistema certificata CELMA EEI A2 BAT
  • Maggiore durata e affidabilità delle lampade
HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco. Descrizione del produttore: HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

425 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

28 ... 80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

28 ... 80 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF PERFORMER Intelligent TL5 HE HO

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer Intelligent sottile leggero per lampade TL5 HE HO efficienza energetica smart power EII illuminazione professionale