Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE526-03014
Cod. Produttore
526-03014
Cod. EAN
4031026165677

Informazioni di prodotto

Helafix laser 105x24 YE WH HFX24-105P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmente con i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Multicolore

larghezza

105 mm

Tipologia

Etichetta

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Helafix

Produttore

Etichette laser 105x24 mm doppio colore bianco/giallo per portaetichette, identificazione cavi e quadri elettrici interne, compatibili software TagPrint Pro