›

Heat shrink tubing trasparente 2:1 diametro 25,4 mm lunghezza 1,22 m per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP1000-C-A
Cod. Produttore MLP1000-C-A
Cod. EAN 5414363104780

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: termorestringente flessibile
  • Colore: trasparente
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Spessore: sottile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D25,4 BARRA 1,22 è un materiale elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto è caratterizzato da una barra con diametro di 25,4 mm e una lunghezza di 1,22 metri, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura consente una connessione efficiente e stabile, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali che necessitano di componenti di alta qualità. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1 Inch/25.40mm Expanded Diameter, Transparent, 10 X 1.22M Lengths

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing trasparente 2:1 diametro 25,4 mm lunghezza 1,22 m per impianti elettrici professionali