›

Heat shrink tubing termorestringente 3:1 diametro 25,4 mm lunghezza 3,3 m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG2408-0-D
Cod. Produttore PIG2408-0-D
Cod. EAN 5414363106548

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza confezione: 3,3 m
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Parete sottile: Sì
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PIG 3 1 D25,4 BOX 3,3M B è un prodotto specializzato per applicazioni elettriche che offre una protezione affidabile grazie al materiale termorestringente. Progettato per garantire isolamento e resistenza, è ideale per la protezione di cavi e giunzioni elettriche. La lunghezza di 3,3 metri e il diametro di 25,4 mm lo rendono versatile per diversi utilizzi nel campo dell’installazione elettrica, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 3.3M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 25.4mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing termorestringente 3:1 diametro 25,4 mm lunghezza 3,3 m per isolamento cavi elettrici