›

Heat Shrink Tubing Medium Wall 38,1mm Barra 1,22m Isolante Elettrico Adesivo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM1500
Cod. Produttore TBM1500
Cod. EAN 5414363109440

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90°C
  • Diametro espanso: 38,1 mm
  • Spessore: medio
  • Colore: nero
  • Liner adesivo: incluso
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBTBM1500 è una barra isolante SHRINK-KON TBM con diametro di 38,1 mm e lunghezza di 1,22 metri. Progettata per applicazioni elettriche, questa barra garantisce isolamento affidabile e resistenza meccanica, ideale per la protezione e il supporto di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 38.1mm Expanded, 2 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat Shrink Tubing Medium Wall 38,1mm Barra 1,22m Isolante Elettrico Adesivo