›

Heat shrink tubing 3:1 25,4 mm 1,22 m barra verde/giallo per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS1000-E-A
Cod. Produttore GYS1000-E-A
Cod. EAN 5414363103806

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Verde/Giallo
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Spessore: Thin Walled
  • Libero da: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS (EU 2015/863)
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON GYS 3 1 D25,4 BARRA1,22M è un materiale elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, caratterizzato da una barra di 1,22 metri con diametro di 25,4 mm. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. La sua struttura è pensata per garantire sicurezza e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di professionalità e precisione richieste dagli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1 Inch 1.22m Lengths X 10, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing 3:1 25,4 mm 1,22 m barra verde/giallo per installazioni elettriche professionali