›

Heat shrink tubing 2:1 nero 6,4 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP250-0-A
Cod. Produttore MLP250-0-A
Cod. EAN 5414363105084

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Senza: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D6,4 è una barra isolante lunga 1,22 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio e la gestione dei componenti. Ideale per ambienti dove è necessario un isolamento efficace per prevenire cortocircuiti e garantire la continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/4 Inch/6.4mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing 2:1 nero 6,4 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione componenti