›

Heat Shrink Tubing 2:1 Nero 3/8" 1,22m Isolante Elettrico Alta Resistenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP375-0-A
Cod. Produttore MLP375-0-A
Cod. EAN 5414363105206

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON MLP 2 1 D9,5 BARRA 1,22M
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Colore: Nero
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D9,5 è una barra isolante lunga 1,22 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per l’uso in impianti che necessitano di componenti isolanti performanti, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/8 Inch/9.5mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat Shrink Tubing 2:1 Nero 3/8" 1,22m Isolante Elettrico Alta Resistenza