›

HDD 6TB HIGH PROFILE

Cod. Rexel IE53316
Cod. Produttore 53316

Informazioni principali

  • Capacità: 6 TB
  • Interfaccia: SATA
  • Tipologia: High Profile
  • Ottimizzato per: DVR/NVR
  • Affidabilità: 24/7 scrittura continua
  • Efficienza: Consumo e dissipazione ottimizzati
  • Supporto: Flussi video multipli HD
  • Serie: IE53316

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HDD SATA 6 TB High Profile, progettato per sistemi di videosorveglianza professionali, garantisce elevata capacità di archiviazione e affidabilità 24/7 per registrazione continua.Capacità: 6 TBInterfaccia: SATATipologia: High Profile Compatibilità: DVR/NVRCodice prodotto: 4020Ottimizzato per videosorveglianza: supporto a flussi video multipli in alta risoluzioneAlta affidabilità: progettato per scrittura continua con ridotto rischio di perdita datiEfficienza energetica: gestione ottimizzata di consumo e dissipazione termicaDisponibilità: Su richiestaSoluzione ideale per DVR e NVR di fascia alta, dove affidabilità, capienza e performance costanti sono essenziali.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

6000 GIGABYTE

HDD 6TB HIGH PROFILE