Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2661950150
Cod. Produttore
2661950150
Cod. EAN
4050118675542

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il trasferimento dati in ambito industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel trasferimento dati
  • Efficienza energetica garantita dal cavo in rame di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linea dati per il trasferimento di dati in un modulo dati.

configurazione pin

Altro

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP00

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Serie

ModuPlug