Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1797560000
Cod. Produttore
1797560000
Cod. EAN
4032248239238

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC RAILMATE HB16 TOP
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Fissaggio: Inserti connettore
  • Unità: Montabile su guida
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Documentazione tecnica

HDC Railmate HB16 Top è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti, si integra perfettamente con sistemi elettrici professionali, offrendo una soluzione versatile e funzionale per il settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I sistemi con montaggio su guida possono ospitare inserti per connettore e fissarli saldamente. L'intera unità può successivamente essere montata su guida.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessori

Produttore

Accessorio elettrico montaggio guida DIN HB16 per impianti industriali