Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2772820000
Cod. Produttore
2772820000
Cod. EAN
4064675036258

Informazioni di prodotto

Modulo HDC MHX 2 MP garantisce efficienza e affidabilità nelle trasmissioni dati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Affidabilità nella trasmissione dati per impianti performanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

14,5 mm

altezza

40,75 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

ModuPlug