Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2636180000
Cod. Produttore
2636180000
Cod. EAN
4050118690996

Informazioni di prodotto

Modulo per la trasmissione dati ad alte prestazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dati.
  • Efficienza energetica garantita dal modulo.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

14,5 mm

altezza

38,9 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

ModuPlug