Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1428960000
Cod. Produttore
1428960000
Cod. EAN
4050118233223

Informazioni di prodotto

Telaio portamoduli HDC MF 10B AC garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design a innesto
  • Materiale in zinco pressofuso per maggiore robustezza
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio dei moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione ottimale dei moduli installati
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

64 mm

numero di spazi per moduli

3

lunghezza

37,35 mm

montaggio diretto possibile

con conduttore di protezione

Serie

ModuPlug