Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712520000
Cod. Produttore
1712520000
Cod. EAN
4008190947743

Informazioni di prodotto

Il connettore industriale rettangolare HDC-KIT-HE 16.120 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo con un kit completo e pronto all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Possibile ottimizzazione del consumo energetico grazie a contatti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di connettori rettangolari di solito contiene un inserto maschio, un inserto femmina, una custodia, una base passante e un pressacavo.

tipo di montaggio

Avvitato

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

con guarnizione

corrente nominale In

16 A

temperatura ambiente

-40 ... 100 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Kit