Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082900000
Cod. Produttore
1082900000
Cod. EAN
4032248846504

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TOS 1PG21
  • Protezione: IP68
  • Tipo: Pressofusione sigillata
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Custodia robusta
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Protezione completa
  • Dimensione: 1PG21
Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti, offre un alloggiamento robusto per prese elettriche, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, conferendo solidità e un aspetto uniforme. La custodia è adatta per applicazioni che richiedono alta protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche complesse. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 24B TOS protezione acqua ambienti elettrici