Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3023890000
Cod. Produttore
3023890000
Cod. EAN
4099986946477

Informazioni di prodotto

Inserto per connettori industriali HDC HQ 5 FP, progettato per ottimizzare l'installazione e l'efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con connettori rettangolari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del contatto elettrico
  • Minori perdite energetiche
  • Maggiore durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

16,8 mm

altezza

41 mm

profondità

16,8 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore