Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650870000
Cod. Produttore
1650870000
Cod. EAN
4008190299477

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HD 24 MC è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura, ideale per ambienti industriali e soluzioni di automazione. La sua struttura robusta offre resistenza a sollecitazioni meccaniche e condizioni operative impegnative, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici, combinando funzionalità e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

inserto di contatti senza contatti

esecuzione del contatto

spina

forma

rettangolare

numero di poli

24

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

39.5

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore HDC HD 24 MC per impianti industriali