Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650710000
Cod. Produttore
1650710000
Cod. EAN
4008190437909

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Materiale: Elemento di contatto e isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 16 MC progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Ideale per l’installazione di sistemi elettrici che richiedono precisione e robustezza, facilita il collegamento rapido e stabile tra componenti. La sua struttura compatta e funzionale supporta un montaggio semplice, rendendo questo connettore una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

inserto di contatti senza contatti

esecuzione del contatto

spina

forma

rettangolare

numero di poli

16

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

39.5

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HD 16 MC compatto per automazione