Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650720000
Cod. Produttore
1650720000
Cod. EAN
4008190437954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto connettore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Modello: HDC HD 16 FC
Connettore HDC HD 16 FC progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di alta qualità in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni ottimali anche in ambienti impegnativi. Ideale per sistemi elettrici che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni, facilita l’installazione grazie al design preciso e compatto. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

inserto di contatti senza contatti

esecuzione del contatto

presa

forma

rettangolare

numero di poli

16

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

35

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HD 16 FC compatto robusto per impianti elettrici