Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2985440000
Cod. Produttore
2985440000
Cod. EAN
4099986847699

Informazioni di prodotto

Inserto per connettori industriali HDC HA 4 FP, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con connettori rettangolari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Migliore efficienza del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

33,3 mm

profondità

14,6 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

HDC / Connettore