Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682240000
Cod. Produttore
1682240000
Cod. EAN
4008190473976

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Tipo: Telaio a innesto
  • Protezione moduli: Integrata
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Modello: HDC-CR24-7S

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR24-7S progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile con conduttore di protezione integrato. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e stabilità nella trasmissione del segnale o della potenza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro interferenze elettriche. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni ottimali senza compromessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

lunghezza

111 mm

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CR24-7S zinco pressfuso protezione moduli industriale