Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682250000
Cod. Produttore
1682250000
Cod. EAN
4008190473983

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Tipo: Telaio a innesto
  • Protezione moduli: Inclusa
  • Codice articolo: HDC-CR24-7B
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Connettore HDC-CR24-7B progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura elevati standard di sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design compatto e robusto è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durabilità nel tempo. Questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità, pensati per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e affidabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

lunghezza

111 mm

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CR24-7B zinco protettivo per sistemi elettrici industriali