Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1430900000
Cod. Produttore
1430900000
Cod. EAN
4008190077228

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC COS 24
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo: Elemento di codifica
  • Uso: Collegamenti univoci
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

HDC COS 24 è un accessorio elettrico realizzato in metallo, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e resistenti, questo elemento di codifica si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la precisione nella lavorazione, assicurando performance ottimali in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

Accessori

Produttore

Elemento codifica HDC COS 24 connettori innesto industriale impianti elettrici