Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2544040000
Cod. Produttore
2544040000
Cod. EAN
4050118648775

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per ottimizzare l’installazione e garantire elevate prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo con sigillatura rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa contro polvere e umidità
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla custodia sigillata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

altezza

75,5 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie