Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3107190000
Cod. Produttore
3107190000
Cod. EAN
4099987172103

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Custodia robusta e sigillata per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa contro agenti esterni
  • Affidabilità nel tempo con minori interventi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56 mm

altezza

72,5 mm

profondità

74 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie