Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2542320000
Cod. Produttore
2542320000
Cod. EAN
4050118648799

Informazioni di prodotto

Il prodotto HDC 16B ABU EMC offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo con componenti preassemblati e montaggio rapido.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia con sigillatura multistadio.
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto elettrico.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45 mm

altezza

30 mm

profondità

113 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie