Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041760000
Cod. Produttore
1041760000
Cod. EAN
4032248771011

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Custodia resistente e sigillata per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa contro agenti esterni
  • Affidabilità nel tempo con manutenzione ridotta
  • Possibile risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

58 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie