Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2542310000
Cod. Produttore
2542310000
Cod. EAN
4050118648768

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione della custodia con sigillatura multipla
  • Maggiore durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45 mm

altezza

30 mm

profondità

93 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie