Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3107160000
Cod. Produttore
3107160000
Cod. EAN
4099987172042

Informazioni di prodotto

Affidabilità e praticità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia con sigillatura multi-stadio
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

54 mm

altezza

30,6 mm

profondità

93 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie