Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312450000
Cod. Produttore
1312450000
Cod. EAN
4050118115130

Informazioni di prodotto

Connettore isolato HBT 2,5 - 3,0 BL, progettato per facilitare l’installazione elettrica con massima efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie al design con boccola a uncino e imbuto conico
  • Riduzione dei tempi di lavoro con connettori pronti all’uso
  • Compatibilità con standard ESI 50-18 per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature che garantiscono continuità elettrica
  • Risparmio energetico derivante da minori dispersioni
  • Manutenzione semplificata e ridotta frequenza di intervento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori isolati per cavo con boccola in rame a uncino e imbuto di inserimento conico secondo ESI 50-18, Parte 2.

tipo di connessione

Connettore terminale

isolamento

Policarbonato

serie di tensioni

Fino a 600 V

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

Min. AWG-size

14

sezione nominale

2,5 ... 3 mm²

Serie

Spine piatte