Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHB14784070G4
Cod. Produttore
HB14784070G4
Cod. EAN
4058075692800

Informazioni di prodotto

HIGH BAY GEN 4 147W 840 70DEG IP65
Apparecchi a soffitto fino a 150 lm/W e attraente UGR. Caratteristiche del prodotto: Flusso luminoso e angolo del fascio diversi per altezze di montaggio da ~ 6 ma 14 m in 4000 K o 6500 K. Vantaggi del prodotto: UGR migliorato rispetto alle generazioni precedenti, fino a UGR ≤ 22 in combinazione con il riflettore. Elevata efficienza luminosa. Risparmio energetico fino al 64 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni. 5 anni di garanzia. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Uncino di montaggio incluso. Staffe di montaggio, riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati.

Serie

HIGH_BAY_GEN_4

prodotto Sustainable

Si

Produttore

HB P 147W 840 70DEG IP65