› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Hard disk SATA Western Digital Purple per videosorveglianza, capacità 4TB

Cod. Rexel CMWDSK327A
Cod. Produttore WDSK327A
Cod. EAN 8023903344011

Informazioni principali

  • Capacità: 4 TB
  • Interfaccia: SATA
  • Applicazione: TVCC/NVR
  • Serie: WD Purple
  • Velocità di rotazione: non specificata
  • Formato: 3,5 pollici
  • Affidabilità: ottimizzata per sorveglianza
  • Compatibilità: DVR/NVR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Hard Disk SATA Western Digital Purple, capacita 4 TB, adatto all'utilizzo per TVCC

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

4000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

600 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

150 MEGABYTE

Hard disk SATA Western Digital Purple per videosorveglianza, capacità 4TB